Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie, chargeur, Type: M18FPD3-2

Réf.: 070111 M18FPD3-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18 FPD3
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur FUEL™
Couple maximal 158 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 100 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 89 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 16 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 11,3 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion 1,85 m/s2
Poids 2,1 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070111 M18FPD3-2
EAN / GTIN 4058546376536

Description

Exécution:

  • Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
  • Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ − protection contre la surcharge et gestion de la puissance.

Moteur Powerstate sans balais nécessitant peu d’entretien.
Perceuse-visseuse à percussion sans fil présentant un couple élevé de 158 Nm et une longueur de seulement 175 mm.

Livraison:

Version zéro − sans batterie ni chargeur, avec valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814073816, 073827 et 073840.
Kit de base adapté, voir 073839.
Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.