Perceuse-visseuse à percussion sans fil M18BPD4

Réf.: 070110 M18BPD4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18BPD-402X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur 4 pôles
Couple maximal 60 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 800 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 38 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 16 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 13 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion 0,95 m/s2
Poids 2,1 kg
Utilisation type Strong
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070110 M18BPD4
EAN / GTIN 4002395004881
Réf. fabricant 4933446192

Description

Exécution:

  • Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
  • Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ − protection contre la surcharge et gestion de la puissance.
Avec moteur c.c. tétrapolaire nécessitant peu d'entretien.

Avantage(s):

Moteur sans balais POWERSTATE™.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur, valise de transport (HD-Box) et clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814073816, 073827 et 073840.
Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier