{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GSR 18V 90 FC | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans charbons | |
Couple max. doux | 36 Nm | |
Couple max. dur | 64 Nm | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 68 mm | |
Poids | 1,1 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Interface | Interface Bluetooth® | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | Perceuses-visseuses |
Référence article | 070107 GSR1890FCS | |
EAN / GTIN | 4059952617428 | |
Réf. fabricant | 06019K6203 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |