Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB18V45

Réf.: 070105 GSB18V45
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSB 18V-45
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. doux 21 Nm
Couple max. dur 45 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 900 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 35 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 10 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 12,2 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion <2,5 m/s2
Poids 1 kg
Utilisation type Medium
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070105 GSB18V45
EAN / GTIN 4059952635699

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.
  • Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.
  • Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.
  • Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Clip ceinture pratique (sauf 070104).
  • Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.
  • Mandrin à serrage rapide.

Visseuse sans fil robuste avec moteur puissant.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 18V / 3,0 Ah, chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier