{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | ASB 18 Q AS Select | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Sans charbons | |
Couple max. doux | 38 Nm | |
Couple max. dur | 60 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 2 000 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 50 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm | |
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion | 130 m/s2 | |
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | <2,5 m/s2 | |
Poids | 1,5 kg | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Perceuses-visseuses à percussion |
Référence article | 070100 71040761 | |
EAN / GTIN | 4014586898865 |