• Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage, Plage de mesure maximale: 200mm

Réf.: 022010 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure maximale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure maximale 200 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 022010 200
EAN / GTIN 2050002083158

Description

Remarque(s):

Pour l’étalonnage d’un micromètre avec étalon de réglage, utilisez l’étalonnage B2 022040 ou 022050.