• Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur 6-12 mm

Réf.: 020550 6-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 6 mm - 12 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 020550 6-12
EAN / GTIN 2050002055001

Description

Remarque(s):

Avec étalonnage des bagues de réglage.