Servante d'atelier : l'element parfait pour ranger vos outils professionnels

Les armoires à outils conventionnelles sont de plus en plus souvent remplacées par des servante d'atelier mobiles. Les avantages sont évidents : grâce à leur mobilité, tous les ustensiles et outils sont toujours disponibles là où on en a besoin. De plus, une armoire à roulettes facilite l'organisation et le nettoyage de votre installation. Sur demande, les servantes d'ateliers sont également disponibles pré-équipées, ce qui signifie que tout a sa place dès le premier jour. Mais son plus grand avantage est sans doute son énorme polyvalence - grâce à sa large gamme d'accessoires, il peut être équipé exactement comme vous le souhaitez. Ainsi, votre servante d'atelier peut par exemple se transformer en un mini-bureau mobile avec alimentation électrique et éclairage ou en une table de travail parfaitement équipée avec un plan de travail robuste (par exemple en bambou ou avec un revêtement en tôle). Il n'y a pratiquement aucune limite aux possibilités offertes.

La bonne servante d'atelier pour chaque utilisation

Il existe plusieurs possibilités d'utilisation des servantes. Nous vous proposons une gamme de modèles et de taille très large. Vous trouverez ici les différentes servantes :

Servante d'atelier télescopique (profondeur jusqu'à 380 mm)

La servante d'atelier télescopique présente une structure robuste en tôle d'acier emboutie avec grand bac au niveau inférieur, 2 compartiments de rangement et un couvercle, rebord sur le pourtour et tablettes en X-ABS.
Deux tubes télescopiques avec ressorts à gaz comprimé intégrés (force: 20 kg chacun) facilitent l'ouverture et la fermeture de la servante. A la fermeture de la servante, les tubes télescopiques glissent l'un dans l'autre, évitant que des pièces ne dépassent. Avec poignée rabattable (pour pousser ou tirer). Verrouillage central par une serrieure à cylindre.

Servante d'atelier avec tiroirs extractibles (profondeur de 500 mm)

Servante d'atelier avec tablette en X-ABS résistante aux rayures, antidérapante et particulièrement douce pour les outils. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail ou en échange d'un plan de travail en bambou avec étau.

Etablis mobiles

L'établi mobile ToolTruck est équipé d'un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Armoire intégrée avec 2 tablettes et une porte. Les montants sont équipées de pare-chocs en LDPE.

La servante d'atelier parfaite : ce à quoi vous devez être attentifs lors de votre choix

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre servante d'atelier, vous devez tenir compte de quelques éléments lors de l'achat.

Choisissez la bonne taille

Les chariots à outils sont disponibles dans de nombreuses tailles. Le choix de l'armoire à roulettes dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Du petit modèle agile à 5 tiroirs à l'armoire spacieuse à 10 tiroirs, une large gamme de produits est à votre disposition. L'équipement fait également la différence. Par exemple, les surfaces et pièces vulnérables sont protégées contre les dommages dus aux collisions dans les modèles haut de gamme GARANT GridLine ToolCar et ToolTruck grâce aux pare-chocs en plastique.

Faites attention à la qualité

Une armoire à rouleaux doit pouvoir répondre aux exigences quotidiennes et être durable. Les différences de qualité sont particulièrement perceptibles dans les caractéristiques de ces équipements :

Matériel

La tôle laquée n'est pas seulement robuste, elle résiste aussi aux chocs et aux coups quotidiens sans subir de rayures. Le ToolCar et le ToolTruck constituent une classe de qualité particulière, les façades de tiroirs et les montants de caissons étant en outre équipés de pare-chocs. En cas de collision, ils réduisent les dommages aux surfaces et aux outils vulnérables.

Tiroirs

Il est utile de poser des questions au moment de faire votre choix. Quelle est la capacité de charge ? Les armoires de qualité supérieure peuvent supporter jusqu'à 40 kg. Les tiroirs ont-ils une finition plate ou y a-t-il des zones difficiles à nettoyer qui accumulent la saleté ? Peuvent-ils être complètement sortis ou faut-il pêcher dans les coins sombres ? Y a-t-il un dispositif anti-basculement et des roulements à billes pour que rien ne puisse se coincer ? Fermeture automatique avec amortissement pour une fermeture silencieuse et sûre ? La qualité est payante dans le travail quotidien.

Roulettes

Une servante à roulettes doit fonctionner sans problème, quel que soit son équipement. Les roulettes à revêtement caoutchouc avec roulements à billes offrent le plus grand confort. Les grandes roulettes se déplacent mieux sur les zones surélevées et les obstacles que les petites. Deux roulettes avec frein pour les roues et les têtes de roulettes empêchent votre servante à outils mobile de rouler toute seule.

Accessoires

Les chariots de montage de qualité particulièrement élevée peuvent être configurés individuellement avec des accessoires appropriés. Les possibilités vont des compartiments pour objets de valeur verrouillables et des étagères pour ordinateurs portables aux panneaux d'information et aux panneaux perforés en tant que paroi arrière prolongée avec éclairage. Ce type de chariot à outils est le cœur de vos postes de travail et de vos rangements, car vous pouvez l'adapter précisément à vos besoins.

Quelles servantes pour vos besoins ? Retrouvez ci-dessous notre large sélection :

Servante d'atelier GARANT - modèles étroits

Grâce à ses dimensions, l'armoire à roulettes GARANT est idéale pour les niches, les passages étroits et partout où l'espace disponible est restreint.

Servante d'atelier ToolCar GARANT

Votre compagnon moderne de tous les instants, bien pensé et fonctionnel.

Etabli mobile GARANT GridLine

L'établi mobile GARANT GridLine ToolTruck offre beaucoup d'espace pour un travail agréable et ergonomique.

Servantes d'atelier HOLEX

Abordable, solide et robuste. Elle est disponible au choix avec des tiroirs divisibles ou des plateaux coulissants.

Consultation personnelle pour vous aider à trouver le modéle parfait

Nos conseillers spécialisés pour les postes de travail et le stockage se renseignent sur vos besoins individuels en matière de servantes mobiles et vous trouvent ainsi la meilleure solution. Que ce soit en personne, par téléphone ou par e-mail, ils vous donnent de précieux conseils et informations sur la meilleure servante à outils pour votre installation.

Demander une consultation personnalisée