{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 20 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
⌀ bille en carbure | 1,5 mm | |
⌀ alésage min. | 10 mm | |
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 80 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ comparateur | 65 mm | |
Type de produit | Contrôleurs d'épaisseur |
Référence article | 438560 0-20 | |
EAN / GTIN | 2050001036773 |