{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Tension nominale | 230 V | |
Flux lumineux | 16 500 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | Module de LED | |
Longueur totale | 430 mm | |
Largeur totale | 310 mm | |
Hauteur totale | 430 mm | |
Longueur câble de raccordement | 5 m | |
Poids | 8 300 g | |
Type de produit | Projecteur |
Référence article | 081211 150 | |
EAN / GTIN | 4003644022489 | |
Réf. fabricant | HS150LEDH |