Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 165

Réf.: 313715 165
Remise
49,60 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 165 mm
Longueur L 72 mm
Largeur B 32 mm
Hauteur H 32 mm
Entraxe a 15 mm
Entraxe b 20 mm
Largeur de rainure D 12 mm
Pour filetages DIN 912 M10
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313715 165
EAN / GTIN 2050001929686
Réf. fabricant 0132138

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.