Exécution:
Palans électriques à chaîne avec crochet de suspension dans une construction robuste et fiable. L'interrupteur de fin de course intégré pour le positionnement supérieur et inférieur du crochet prolonge la durée de vie de l'accouplement à friction, du moteur et du carter. Classification 1 Am, facteur de marche 50 % à une vitesse et une tension de fonctionnement standard (400 V/50 Hz). Sécurité d'utilisation accrue grâce à la commande de protection de 42 V, à l'interrupteur de commande encapsulé avec indice de protection IP65 et aux moteurs IP55.
A deux vitesses (levée lente).
Fonctionnement:
IP55: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l’intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact (s’applique au moteur).
IP65: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité à la poussière), ainsi que protection complète contre le contact (s’applique à l’interrupteur de commande).
Remarque(s):
Modèles à 2 vitesses (levée lente) disponibles sur demande. Autres hauteurs de levée, chariot, bac à chaîne, liaison radio et version 230 V sur demande.