Jeu de micro-tournevis 11

Réf.: 953396 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
    Largeur 200 mm
    Profondeur 250 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 10
    Nombre d'outils 11
    Nombre d'outils 11
    Poids 0,193 kg
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 953396 11
    EAN / GTIN 2050002004184

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953396: 1 pièce
    Tournevis électroniques 6 pans WERA 627470 réf. 0,9 ; 1,3 ; 1,5 ; 2 ; 2,5: 1 pièce de chaque
    Tournevis pour l’électronique pour vis à fente WERA 664600, réf. 1,2; 1,5; 2; 2,5: 1 pièce de chaque
    Tournevis électronique pour Phillips WERA 668800 réf. 00; 0: 1 pièce de chaque

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier