Exécution:
Bacs de rangement ouverts avec poignée ergonomique (grand confort de transport). Peuvent être convertis en boîtes de rangement grâce à la façade transparente. Faces intérieures lisses polies, pour faciliter le prélèvement et le nettoyage. Possibilité de marquage grâce aux porte-étiquettes à l'avant et aux cartes à l'arrière (format carte de crédit 85,6×54 mm). Les bacs de rangement ouverts sont empilables.
Avantage(s):
Avantages des bacs de rangement ouvert GARANT:- Grande stabilité et robustesse grâce au polypropylène antichocs.
- Charge élevée grâce au fond et aux côtés renforcés.
- Facilement empilables grâce aux points d'encliquetage.
- Bonne haptique et nettoyage léger grâce aux surfaces de haute qualité et aux faces intérieures lisses.
- Nombreuses possibilités d'utilisation.
Adapté(s) pour:
Plateaux pour bacs
916535, Multifix
923205,
962950, pour panneaux de support
957060 réf. S dans les armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues
954600 -
954670 et
954701 à 954722. En outre, les supports de bacs
963137 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts
963301 réf. AA1 et AB1 à des panneaux perforés.
Remarque(s):
Des supports de bacs universels Easyfix
955810 réf. 100 sont nécessaires pour la fixation sur les panneaux perforés. Pour réf. AA1, AB1 et AC1.
Seules les références AA1, AB1 et AC1 conviennent à un montage direct sur les rails Multifix.