Fraise à queue cylindrique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC 3 mm

Réf.: 203029 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Titan
    ⌀ dents DC 3 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 40 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 13 mm
    ⌀ de détalonnage D1 2,8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Arrondi d’angle rv 0,1 mm
    Avance fz pour le rainurage dans le titane > 850 N/mm2 0,012 mm
    Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,015 mm
    Bague de couleur rose
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203029 3
    EAN / GTIN 4045197991522
    Réf. fabricant 203029 3

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Affûtage spécial avec chanfreinage des arêtes similaire à celui des fraises toriques.

    Utilisation:

    Pour le fraisage du titane et des alliages de titane, offrant un fonctionnement silencieux, une durée de vie optimale et un excellent enlèvement de copeaux.