Lunettes de protection confort CLEAR

Réf.: 096200 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 308 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC
  • Revêtement des verres: résistant aux rayures; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification de la monture HO EN166 FT CE
Identification des verres 2C-1,2 HO 1FTKN
Revêtement des verres résistant aux rayures; Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096200 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400750
Réf. fabricant 096200 CLEAR

Description

Exécution:

Avec leurs grands oculaires modernes,les lunettes de protection offrent une protection fiable contre la poussière, les salissures et d’autres corps étrangers dangereux. Grâce à leur conception compacte et bien pensée, ces lunettes se combinent très bien avec d’autres EPI (par ex. masque de protection respiratoire, casque antibruit). Le revêtement offre au porteur une protection antibuée durable et est également résistant aux rayures (certification KN). Les branches sont réglables tant en longueur qu’en inclinaison et peuvent ainsi être adaptées à chaque forme de tête. En outre, les composants souples à l’extrémité des branches et au niveau du nez assurent un port confortable et exempt de pression, même en cas d’utilisation prolongée.

Norme:

EN 166; EN 170

Livraison:

Lunettes de protection livrées avec l’étui à lunettes 096937.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Lunettes de protection confort  CLEAR

Lunettes de protection confort CLEAR

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 308 article(s) en stock
CHF  10.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
59 article(s) en stock
CHF  10.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement des verres résistant aux rayures ;Résistant aux rayures Antibuée ;Résistant aux rayures
Matériau verres Polycarbonate Polycarbonate
Protection anti-UV Standard Standard
Caractéristique de la monture Coussinets ;Longueur des branches réglable ;Inclinaison des branches réglable Coussinets ;Branches amovibles
Identification de la monture HO EN166 FT CE HO EN166 FT CE
Identification des verres 2C-1,2 HO 1FTKN 2C-1,2 HO 1 FTKN
Type de produit Lunettes de protection Lunettes de protection