Barre d’alésage, acier 0408/04 mm

Réf.: 260342 0408/04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 8 mm
    Taille plaquette 4 mm
    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A0408F SDUCR/L04
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Plaquette adaptée DC.. 04T0..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 5,2 mm
    Déport L3 3 mm
    Hauteur de serrage L2 7,5 mm
    Profondeur utile T 1,5 mm
    Largeur de collet L4 4 mm
    Longueur de tête L1 15 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260342 0408/04
    EAN / GTIN 4062406066802
    Réf. fabricant 260342 0408/04

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes