FUEL Akku Metallkreissäge M18FMCS66-0C

Artikel-Nr.: ZP07014 M18FMCS66-0C
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ZP07014 M18FMCS66-0C
EAN / GTIN 4058546325060

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für schnelle und effektive Schnitte. Kabellose 18-V-Metallkreissäge Schnellere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu Kabelgeräten. Schuh kompatibel mit der MILWAUKEE Führungsschiene (separat erhältlich). Dies ermöglicht gerade und genaue Schnitte bei minimaler Rüstzeit. Die elektrische Bremse stoppt das Sägeblatt in weniger als 1 Sek. Die Trockenschneidtechnologie ermöglicht ein schnelles, sauberes und gratfreies Metallschneiden. Der Zwei-Faktoren-Startmechanismus verhindert ein versehentliches Betätigen der Säge. M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: M18FMCS66-0C
maximale Trenntiefe: 66 mm
Gewicht inklusive Akku: 7,5 kg
Gewicht inklusive Akku: 7,5 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb