TELESTEPS Teleskopleiter Prime Line 2.6 m

Artikel-Nr.: Z966093 8
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z966093 8
EAN / GTIN 7394483001511

Beschreibung

Beschreibung:

Überschrift Marketingtext: Die leistungsfähigste Teleskopleiter in höchster Qualität und äusserst stabil.
Marketingtext: Höchste Sicherheit und Stabilität durch einzigartige flache Sprossen-TechnologieLeicht zu transportieren und in fast jedem Fahrzeug zu verstauenEinfache Höhenanpassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Technische Daten:
  • Flache Sprossen-Technologie
  • Breite von 80 mm
  • Maximale Sicherheit und Stabilität
  • Reduziert Ausrutschen und Ermüdung
  • Einfaches Transportieren
  • Einfache Höhenanpassung
  • Ideal für enge Räume und schnelle Aufgaben
  • Bequem und sicher beim Arbeiten

    Beschreibung: Die Prime Line Teleskopleiter bietet Ihnen die Flexibilität und den Komfort, den Sie für Ihre Arbeiten benötigen. Mit einer einzigartigen flachen Sprossen-Technologie bietet die Prime Line Teleskopleiter maximale Sicherheit und Stabilität.Die breiten Sprossen mit einer Breite von 80 mm reduzieren das Ausrutschen und Minimieren Ermüdung, während Sie bequem und sicher arbeiten. Die Teleskopleiter lässt sich leicht transportieren und passt in fast jedes Fahrzeug, sodass Sie sie problemlos zu jeder Arbeitsstelle mitnehmen können. Die Höhe der Leiter lässt sich einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen und eignet sich perfekt für enge Räume und schnelle Aufgaben.
  • Merkmal:

    Breite: 0,45 m
    Länge eingefahren: 0.72 m
    Länge ausgefahren: 2.6 m
    Gewicht: 8 kg
    Arbeitshöhe: 3,4 m
    Stufenzahl: 8
    Produktbezeichnung: Teleskopleiter 2.6 m
    Produktname: Prime Line
    Stufenbreite: 40 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb