Stufen Bockleiter Z500 2X8

Artikel-Nr.: Z962805 2X8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962805 2X8
EAN / GTIN 4003866415885
Herstellernummer 41308

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit.
  • Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Scharniere aus Aluminium Druckguss.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Trittstufen 80mm mit Gummieinlage, Safer Step Technology.

    Hinweis: Alle beidseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
  • Merkmal:

    Holmhöhe: 68 mm
    Arbeitshöhe ca.: 3,6 m
    Gewicht: 12,7 kg
    Leiterlänge: 2,27 m
    Stufenanzahl: 2x8
    Norme: EN 131
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb