Stufen Bockleiter Z500 2X12

Artikel-Nr.: Z962805 2X12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962805 2X12
EAN / GTIN 4003866415922
Herstellernummer 41592

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit.
  • Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Scharniere aus Aluminium Druckguss.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Trittstufen 80mm mit Gummieinlage, Safer Step Technology.

    Hinweis: Alle beidseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
  • Merkmal:

    Holmhöhe: 68 mm
    Arbeitshöhe ca.: 4,65 m
    Gewicht: 20,3 kg
    Leiterlänge: 3,39 m
    Stufenanzahl: 2x12
    Norme: EN 131

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb