Stufenleiter Z500 6

Artikel-Nr.: Z962605 6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z962605 6
Kopieren
EAN / GTIN 4003866415960
Kopieren
Herstellernummer 41376
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Für bequemen Stand und hohe Sicherheit.
  • Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 5 Stufen.
  • Trittstufen 80mm mit Gummieinlage, Safer Step Technology.

    Hinweis: Alle einseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
  • Merkmal:

    Arbeitshöhe ca.: 3,55 m
    Gewicht: 10,1 kg
    untere äußere Breite: 0,53 m
    Plattformhöhe ohne Geländer: 1,55 m
    Stufenanzahl inklusive Plattform: 6
    Poids: 10,1 kg
    Norme: EN 131-1+2

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb