Stufenleiter Z500 5

Artikel-Nr.: Z962605 5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962605 5
EAN / GTIN 4003866415953
Herstellernummer 41375

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Für bequemen Stand und hohe Sicherheit.
  • Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 5 Stufen.
  • Trittstufen 80mm mit Gummieinlage, Safer Step Technology.

    Hinweis: Alle einseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
  • Merkmal:

    Arbeitshöhe ca.: 3,3 m
    Gewicht: 9,2 kg
    untere äußere Breite: 0,5 m
    Plattformhöhe ohne Geländer: 1,29 m
    Stufenanzahl inklusive Plattform: 5
    Poids: 9,2 kg
    Norme: EN 131-1+2
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb