Zarges MultiMaster 5

Artikel-Nr.: Z962605 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962605 3
EAN / GTIN 4003866403318

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Dank eines Rasters mit 35 mm Abständen am Stützteil kann die neue ZARGES MultiMaster 5 im Stairway Modus bis zu 500 mm ausgleichen und im Offset-Modus zwischen 880 und 1200 mm überbrücken. Zudem lehnt sie dank ihres multifunktionalen Tops sicher an flachen Wandoberflächen, Innen- und Aussenecken, Säulen und Pfosten. Steigern Sie also Ihre Flexibilität und Vielsei-tigkeit im Zugang! Die MultiMaster 5 ist beliebt bei Profis in Bau, Industrie und Wartung!
Beschreibung: Zarges MultiMaster 5
Vorteil:
  • 5 Leiter in einer
  • Anpassung in Sekundenschnelle dank Einhand-Bediensystem und fein justierbarem Stützteil.
  • Umfangreiche Ausstattung: multifunktionales Top, Rollen und Transportgriff, eloxierte Holme, 80 mm breite Safer Step Stufen
  • Merkmal:

    Gewicht: 11,4 kg
    Material: Material
    Arbeitshöhe Anlegeleiter: 3,7 m
    Arbeitshöhe Stehleiter: 3,15 m
    Länge Anlegeleiter: 2,88 m
    Länge Stehleiter: 1,83 m
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb