Seilzugleiter 2tlg Z600 2X16

Artikel-Nr.: Z962305 2X16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962305 2X16
EAN / GTIN 4003866402076
Herstellernummer 40207

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die komfortable Leiter für Arbeiten in großen Höhen. Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle. Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet. Sicherer Stand durch eine Leiternbreite von 490mm.Vierkantsprosse 30x30mm.
Hinweis: Alle ZARGES Seilzug- und Schiebeleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.

Merkmal:

Breite: 490 mm
Arbeitshöhe ca.: 9 m
Gewicht: 24,7 kg
Holmhöhe: 98 mm
Leiterlänge ausgefahren: 8,33 m
Leiterlänge zusammengeschoben: 4,7 m
Norme: EN 131
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb