Schiebeleiter 2tlg Z600 2X14

Artikel-Nr.: Z962205 2X14
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962205 2X14
EAN / GTIN 4003866402496
Herstellernummer 40249

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Besonders für Arbeiten in großen Höhen geeignet. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar. Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuhen ausgestattet. Sicherer Stand durch eine Leiternbreite von 490mm.Vierkantsprossen 30x30mm.
Hinweis: Alle ZARGES Seilzug- und Schiebeleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.

Merkmal:

Breite: 490 mm
Arbeitshöhe ca.: 7,9 m
Gewicht: 19,5 kg
Holmhöhe: 73 mm
Leiterlänge ausgefahren: 7,21 m
Leiterlänge zusammengeschoben: 4,07 m
Norme: EN 131
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb