Schiebeleiter 2tlg Z600 2X10

Artikel-Nr.: Z962205 2X10
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962205 2X10
EAN / GTIN 4003866402472
Herstellernummer 40247

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Besonders für Arbeiten in großen Höhen geeignet. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar. Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuhen ausgestattet. Sicherer Stand durch eine Leiternbreite von 490mm.Vierkantsprossen 30x30mm.
Hinweis: Alle ZARGES Seilzug- und Schiebeleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.

Merkmal:

Breite: 490 mm
Arbeitshöhe ca.: 5,75 m
Gewicht: 13,5 kg
Holmhöhe: 68 mm
Leiterlänge ausgefahren: 4,96 m
Leiterlänge zusammengeschoben: 3 m
Norme: EN 131

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb