Sprossenanlegeleiter Z600 1X8

Artikel-Nr.: Z962105 1X8
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962105 1X8
EAN / GTIN 4003866415120
Herstellernummer 41512

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Alle ZARGES Anlegeleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
Ausführung: Das flexible Leichtgewicht. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Vierkantsprossen 30x30mm.

Merkmal:

Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
Arbeitshöhe ca.: 3,35 m
Gewicht: 4,7 kg
Holmhöhe: 58 mm
Leiterlänge: 2,49 m
Stufenanzahl: 8
Norme: EN 131
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb