Sprossenanlegeleiter Z600 1X14

Artikel-Nr.: Z962105 1X14
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962105 1X14
EAN / GTIN 4003866415151
Herstellernummer 41515

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das flexible Leichtgewicht. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Vierkantsprossen 30x30mm.
Hinweis: Alle ZARGES Anlegeleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.

Merkmal:

Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
Arbeitshöhe ca.: 4,95 m
Gewicht: 9,3 kg
Holmhöhe: 62 mm
Leiterlänge: 4,17 m
Stufenanzahl: 14
Norme: EN 131
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb