Mehrzweckleiter Z600 3tlg 3X8

Artikel-Nr.: Z961905 3X8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961905 3X8
EAN / GTIN 4003866402885
Herstellernummer 40288

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Sicherheitssprossen mit geriffelter Auftrittsfläche.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung durch 4-fache Qualitätsbördelung.
  • Alle Leiternteile mit rutschfesten, geriffelten 2-Komponenten Schuhe.
  • Schiebeteil mit Einhängehaken und Abhebesicherung.
  • Vierkantsprossen 30x30mm.

    Hinweis: Alle ZARGES Multifunktionsleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
    Verwendung: Als freistehende Bock- und Anlegeleiter, als freistehende Bockleiter mit verlängertem Aufstiegsteil, als zweiteilige Schiebeleiter und Anlegeleiter, als dreiteilige Schiebeleiter, als drei Anlegeleitern, auf Treppe einsetzbar.
  • Merkmal:

    Gewicht: 15,9 kg
    Holmhöhe: 73 mm
    Länge zusammengeklappt: 2,44 m
    Stufenanzahl: 3x8
    untere äußere Breite: 0,78 m
    Hauteur lisse: 73 mm
    Nombre de marches: 3x8
    Poids: 15,9 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb