Mehrzweckleiter Z600 3tlg 3X6

Artikel-Nr.: Z961905 3X6
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961905 3X6
EAN / GTIN 4003866402878
Herstellernummer 40287

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Sicherheitssprossen mit geriffelter Auftrittsfläche.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung durch 4-fache Qualitätsbördelung.
  • Alle Leiternteile mit rutschfesten, geriffelten 2-Komponenten Schuhe.
  • Schiebeteil mit Einhängehaken und Abhebesicherung.
  • Vierkantsprossen 30x30mm.

    Hinweis: Alle ZARGES Multifunktionsleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
    Verwendung: Als freistehende Bock- und Anlegeleiter, als freistehende Bockleiter mit verlängertem Aufstiegsteil, als zweiteilige Schiebeleiter und Anlegeleiter, als dreiteilige Schiebeleiter, als drei Anlegeleitern, auf Treppe einsetzbar.
  • Merkmal:

    Gewicht: 11,3 kg
    Holmhöhe: 58 mm
    Länge zusammengeklappt: 1,88 m
    Stufenanzahl: 3x6
    untere äußere Breite: 0,68 m
    Hauteur lisse: 58 mm
    Nombre de marches: 3x6
    Poids: 11,3 kg

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb