Mehrzweckleiter Z600 2tlg 2X12

Artikel-Nr.: Z961805 2X12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961805 2X12
EAN / GTIN 4003866402847
Herstellernummer 40284

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Sicherheitssprossen mit geriffelter Auftrittsfläche.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung durch 4-fache Qualitätsbördelung.
  • Beide Leiternteile mit rutschfesten, geriffelten 2-Komponenten Schuhe.
  • Schiebeteil mit Einhängehaken und Abhebesicherung.
  • Vierkantsprossen 30x30mm

    Hinweis: Alle ZARGES Multifunktionsleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
    Verwendung: Als freistehende Bockleiter, als zweiteilige Schiebeleiter (von Hand verstellbar), als 2 Anlegeleitern.
  • Merkmal:

    Gewicht: 15,7 kg
    Holmhöhe: 73 mm
    Stufenanzahl: 2x12
    untere äußere Breite: 0,9 m
    Nombre de marches: 2x12
    Poids: 15,7 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb