Sprossenstehleiter 2X4

Artikel-Nr.: Z961710 2X4
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961710 2X4
EAN / GTIN 4003866411658
Herstellernummer 41165

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Sicherheitsleiter aus kombinierten Materialien (GFK und Aluminium). Sicherer Stand auf 60mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen. Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Robustes Stahlscharnier. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Merkmal:

Arbeitshöhe ca.: 2,6 m
Gewicht: 7,8 kg
Holmhöhe: 58 mm
Leiterlänge: 1,34 m
Stufenanzahl: 2x4
Norme: DIN EN 61478 / VDE 0682
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb