Sprossen-Stehleiter 2X6

Artikel-Nr.: Z961605 2X6
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961605 2X6
EAN / GTIN 4003866424061
Herstellernummer 40311

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Leicht, robust und flexibel ideal für schnell zu erledigende Arbeiten.
  • Konische Leiter mit breiter Standbasis für optimalen Stand.
  • Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Vierkantsprossen 30x30mm

    Hinweis: Alle beidseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
  • Merkmal:

    Steigtechnik Tragfähigkeit: 150
    Stufentiefe: 30 mm
    Arbeitshöhe ca.: 3 m
    Gewicht: 6,3 kg
    Holmhöhe: 58 mm
    Leiterlänge: 1,78 m
    Stufenanzahl: 2x6
    untere äußere Breite: 0,53 m
    Norme: EN 131
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb