SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 6BLAU

Artikel-Nr.: Z961000 6BLAU
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961000 6BLAU
EAN / GTIN 7611042150283
Herstellernummer 3-367

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 102 mm
Breite innen: 88 mm
Farbe: blau
Höhe: 54 mm
Tiefe: 90 mm
Tiefe innen: 75 mm
Typ: Gr 6
empilable: oui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb