SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 5 rot

Artikel-Nr.: Z961000 5ROT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
79 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z961000 5ROT
EAN / GTIN 7612908248977

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 102 mm
Breite innen: 85 mm
Farbe: rot
Höhe: 77 mm
Tiefe: 170 mm
Tiefe innen: 146 mm
Typ: Gr 5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb