SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 5BLAU

Artikel-Nr.: Z961000 5BLAU
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
237 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961000 5BLAU
EAN / GTIN 7611042150238
Herstellernummer 3-366

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 102 mm
Breite innen: 85 mm
Farbe: blau
Höhe: 77 mm
Tiefe: 170 mm
Tiefe innen: 146 mm
Typ: Gr 5
empilable: oui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb