SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 4GRUEN

Artikel-Nr.: Z961000 4GRUEN
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961000 4GRUEN
EAN / GTIN 7612908249066
Herstellernummer 3-365

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 147 mm
Breite innen: 125 mm
Farbe: grün
Höhe: 132 mm
Tiefe: 230 mm
Tiefe innen: 199 mm
Typ: Gr 4
empilable: oui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb