SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 3ZGRUEN

Artikel-Nr.: Z961000 3ZGRUEN
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961000 3ZGRUEN
EAN / GTIN 7612908249059
Herstellernummer 3-364

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 210 mm
Breite innen: 180 mm
Farbe: grün
Höhe: 145 mm
Tiefe: 350 mm
Tiefe innen: 305 mm
Typ: Gr 3z
empilable: oui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb