SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 3BLAU

Artikel-Nr.: Z961000 3BLAU
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
152 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961000 3BLAU
EAN / GTIN 7612908248991
Herstellernummer 3-363

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 210 mm
Breite innen: 180 mm
Farbe: blau
Höhe: 200 mm
Tiefe: 350 mm
Tiefe innen: 305 mm
Typ: Gr 3
empilable: oui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb