SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 2GELB

Artikel-Nr.: Z961000 2GELB
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961000 2GELB
EAN / GTIN 7611042150054
Herstellernummer 3-360.1110.020

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 310 mm
Breite innen: 277 mm
Farbe: gelb
Höhe: 200 mm
Tiefe: 500 mm
Tiefe innen: 455 mm
Typ: Gr 2
empilable: oui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb