Multifunktionstisch MFT/3

Artikel-Nr.: Z924995 MFT/3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z924995 MFT/3
EAN / GTIN 4014549096420

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen
  • Schwenkeinheit
  • Auflageeinheit
  • Winkelanschlag
  • Anschlagreiter
  • Führungsschiene FS 1080/2
  • Abweiser FS-AW
  • Zusatzklemmung

    Beschreibung: 1 Tisch. 1000 Möglichkeiten. Der Multifunktionstisch lässt sich für jede Anwendung mit dem passenden Zubehör ausstatten: Ob Führungsschiene oder Kombi-Schmiege, alles wird sicher befestigt. Mit dem Schiebetisch gelingen Kappschnitte mit maximaler Schnittbreite von 830 mm.
    Ausführung:
  • Höchste Präzision – mit Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages
  • Winkelanschlag, Anschlagreiter und Zusatzklemmung sorgen für präzise Ergebnisse
  • Ergonomisches Arbeiten durch die Tischhöhe von 90 cm
  • MFT 3 ist mobil einsetzbar durch Platz sparende Klappbeine
  • Sicheres Sägen und exaktes Fräsen dank der Führungsschiene
  • Möglichkeit der Anbindung des Vakuum-Spannsystems VAC SYS
  • Perfekte Anbindung an das Festool System
  • Merkmal:

    Länge: 1,157 mm
    Ausführung: Ausführung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb