Allzweckroller mit Holzplatte

Artikel-Nr.: Z913200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
502 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z913200
EAN / GTIN 7611064402568
Herstellernummer M/1107.1

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Mapo Allzweckroller als idealer Roller für tausende Anwendungen. Für den Transport von Möbelstücken, Kisten, Behältern etc. Leichte und handliche Ausführung.
  • Grösse: 60x35cm
  • Tragkraft bis 500Kg

    Beschreibung:
  • Ladefläche aus verleimten Multiplex-Buchensperrholz
  • Genoppter Antirutsch-Schutzbelag
  • Polyamidräder 100mm Durchmesser mit Kugellager
  • Merkmal:

    Anzahl Räder: 4
    Fachbreite: 350
    Fachlänge: 600 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb