Koffer aus Kunststoff grau 35-207

Artikel-Nr.: Z912100 35-207
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z912100 35-207
EAN / GTIN 7611042062012
Herstellernummer /5-207.7000

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Koffer Kunststoff grau, PP, Behälter , Deckel dunkelgrau, schlagfest, weitgehend säurebeständig, mit Griff.

Merkmal:

Breite: 300 mm
Höhe: 184 mm
Inhalt: 15 l
Nutzbreite: 258 mm
Nutzhöhe: 166 mm
Nutztiefe: 358 mm
Tiefe: 400 mm
Typ: 35-207
Farbe: silbergrau RAL 7001

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb