Roller zu Stapelbehälter

Artikel-Nr.: Z912000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z912000
EAN / GTIN 7611042072066
Herstellernummer 80-50-20.1

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Transportroller kreuzstapelbar, ABS,Farbe grau, mit vier Lenkrollen und Bremse.

Merkmal:

Anzahl Räder: 4
Breite: 415 mm
Höhe: 165 mm
Länge: 615 mm
Unterfahrhöhe: 64 mm
Nombre de roues: 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb