RAKO Deckel grau aus Kunststoff 3-215Z-1

Artikel-Nr.: Z911900 215-1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
81 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z911900 215-1
EAN / GTIN 7611042025109
Herstellernummer 3-215N-1-11

Beschreibung

Beschreibung:

Spezifikation: Scharnierdeckel, PP, dunkelgrau, aussen 300x200 mm, mit Schnappverschlüssen, mit 4 Gurtaussparungen, passend zu RAKO
Ausführung: Kunststoff grau, schlagfest, mit Steckscharnieren und Schnappverschluss.

Merkmal:

Breite: 200 mm
Länge: 300 mm
Typ: 3-215Z-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb