Einsatzboxen aus Kunststoff 902N-43

Artikel-Nr.: Z911800 902-43
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z911800 902-43
EAN / GTIN 7611042170168
Herstellernummer 3-902N-43

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
Ausführung: Kunststoff grau, schlagfest, weitgehend säurebständig,Entnahmegriffe auf beiden Kurzseiten, Einsatzbehälter, PP
Passend für: passend zu RAKO / Koffer 600x400 mm

Merkmal:

Boden Ausführung: Grösse 1/4
Breite: 177 mm
Höhe: 99 mm
Nutzbreite: 160 mm
Nutzhöhe: 93 mm
Nutztiefe: 265 mm
Tiefe: 277 mm
Typ: 3-902N-43
Boden Ausführung: Grösse 1/4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb