Einsatzboxen aus Kunststoff 901N-43

Artikel-Nr.: Z911800 901-43
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z911800 901-43
EAN / GTIN 7611042170069
Herstellernummer 3-901-43

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: passend zu RAKO / Koffer 600x400 mm
Beschreibung:
Ausführung: Kunststoff grau, schlagfest, weitgehend säurebständig,Entnahmegriffe auf beiden Kurzseiten, Einsatzbehälter, PP

Merkmal:

Boden Ausführung: Grösse 1/2 quer
Breite: 277 mm
Höhe: 99 mm
Nutzbreite: 262 mm
Nutzhöhe: 93 mm
Nutztiefe: 340 mm
Tiefe: 355 mm
Typ: 3-901N-43
Boden Ausführung: Grösse 1/2 quer

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb