Stapelbehälter grau aus Kunststoff 3-209G-0 426x400x600

Artikel-Nr.: Z911700 209-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z911700 209-0
EAN / GTIN 7611042020128
Herstellernummer 3-209Z-0

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Stapelbehälter RAKO
  • PP
  • silbergrau RAL 7001
  • Seitenwände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • 2 Muschelgriffe
  • schlagfest
  • weitgehend säurebeständig
  • Merkmal:

    Farbe: grau
    stapelbar: true
    Breite: 400 mm
    Höhe: 426 mm
    Nutzbreite: 358 mm
    Nutzhöhe: 422 mm
    Nutztiefe: 558 mm
    Tiefe: 600 mm
    Typ: 3-209Z-0
    stapelbar: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb