Stapelbehälter grau aus Kunststoff 3-203Z-0 117x400x300

Artikel-Nr.: Z911700 203-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
242 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z911700 203-0
    EAN / GTIN 7611042005514
    Herstellernummer 3-203Z-0.7000.0101

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Stapelbehälter RAKO
  • PP
  • silbergrau RAL 7001
  • Seitenwände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • 2 Muschelgriffe
  • schlagfest
  • weitgehend säurebeständig
  • Merkmal:

    Farbe: grau
    stapelbar: true
    Breite: 400 mm
    Höhe: 117 mm
    Nutzbreite: 259 mm
    Nutzhöhe: 100 mm
    Nutztiefe: 359 mm
    Tiefe: 300 mm
    Typ: 3-203Z-0
    stapelbar: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb